Filtrační regulátor „GA“, polykarbonátová nádoba, 5 µm, BG 300, G 1/4, 1, 5 - 9 bar, HA

Artiklové číslo: 178470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 178470
EAN / GTIN 4047322666671
Číslo výrobce 178470
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „GA“, s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem, úchytným úhelníkem, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, regulační rozsah. 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil: HA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 62,5 mm
  • Š: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 1750 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku