Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru, BG 600, G 3/4, 0, 5 – 9 bar

Artiklové číslo: 178454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 178454
EAN / GTIN 4047322666510
Číslo výrobce 178454
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru a úchytného úhelníku, BG 600, G 3/4, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 – 9 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 100,0 mm
  • Š: 179,5 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 50,5 mm
  • BG: 600
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 3/4
  • Průtok: 6000 l/min
  • kryt pružiny: hliníková slitina
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku