Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru, BG 400, G 3/8, 0, 5 – 9 bar

Artiklové číslo: 178452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 178452
EAN / GTIN 4047322666497
Číslo výrobce 178452
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru a úchytného úhelníku, BG 400, G 3/8, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 – 9 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 140,5 mm
  • C: 104,0 mm
  • D: 36,5 mm
  • BG: 400
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 5000 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar