Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru, BG 300, G 1/2, 0, 5 – 9 bar

Artiklové číslo: 178451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 178451
EAN / GTIN 4047322666480
Číslo výrobce 178451
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru a úchytného úhelníku, BG 300, G 1/2, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 – 9 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 62,5 mm
  • Š: 112,0 mm
  • C: 82,5 mm
  • D: 29,5 mm
  • BG: 300
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/2
  • Průtok: 2000 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku