Údržbová jednotka 2dílná „GA-mini“, PC, BG 200, G1/4, 1, 5-9 bar, HA

Artiklové číslo: 178362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 178362
EAN / GTIN 4047322666336
Číslo výrobce 178362
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 2dílná „GA-mini“, s polykarbonátovou nádobou, 5 µm, BG 200, G 1/4, PE max. 10 bar, regulační rozsah 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil: HA. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.

Charakteristika:

  • A: 108,0 mm
  • Š: 171,0 mm
  • C: 73,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Řada: GA-mini
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 900 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • kapací miska: mosaz/POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar