Regulátor tlaku „GA-mini“, včetně manometru, BG 200, G1/8, 0, 5 – 9 bar

Artiklové číslo: 178353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 178353
EAN / GTIN 4047322666244
Číslo výrobce 178353
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „GA-mini“, včetně manometru a úchytného úhelníku, BG 200, G 1/8, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 – 9 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 52,5 mm
  • Š: 91,0 mm
  • C: 65,5 mm
  • D: 25,5 mm
  • BG: 200
  • Řada: GA-mini
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/8
  • Průtok: 1400 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku