{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    
                                
| ⌀ | 300 mm | |
| Tloušťka | 2,5 mm | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| ⌀ otvoru | 40 mm | |
| Počet zubů Z | 120 | |
| Rozteč t | 8 mm | |
| Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
| ⌀ otvoru unášeče | 9; 12 mm | |
| Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Druh produktu | Pilový kotouč | 
| Katalogové číslo | 177540 300X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197245434 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |