Bezpečnostní obuv s vysokým kotníkem, černá, antracit, vel. 41, XT 550 BOA GTX, S3, W10

Artiklové číslo: 17600-41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17600-41
EAN / GTIN 4043692465753
Číslo výrobce 17600-41
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • XT 550 BOA GTX - S3 - W10 - GR.41
  • SRC
  • Bezpečnostní obuv s vysokým kotníkem
  • Technologie XR Sole
  • XP inhibitor penetrace bez kovu
  • Hliníková krytka Alu-tec
  • Krytka MPU
  • Gore-Tex funkční podšívka
  • Svršek Gore-Tex Extraguard
  • SYSTÉM ODSKOKU MPU
  • Systém BOA Fit
  • Vhodné pro přívody vložky DGUV 112-191

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku