Rozbrušování Rotačních Nástrojů Pro Karb

Artiklové číslo: 175978
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
Katalogové číslo 175978
EAN / GTIN 9009011759786
Číslo výrobce 175978
L-číslo L50140 104411
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z tvrdokovu.
  • Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci se správnou kvalitou zrna lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti nástroje.
  • Extrémně chladný řez těchto nástrojů vede k nejpřesnějším výsledkům a optimální odolnosti proti opotřebení, což posouvá vaše výrobní procesy na novou úroveň výkonnosti.

Výhoda:

  • Dokonalý řezný výkon díky inovativnímu systému lepení a vhodné kvalitě zrna

Použití:

  • Max. Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním nebo automatickým posuvem.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Stacionární řezačky

Poznámka:

  • Vysoce výkonný diamantový řezný kotouč pro použití na tvrdokovech.
  • Pro mokré řezání na stacionárních strojích

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku