Čtyřhranný křížový adaptér, ocel výška 25, 5.4025SQT15IK

Artiklové číslo: 175262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175262
EAN / GTIN 4069739270364
Číslo výrobce 5.4025SQT15IK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 soustružená pod úhlem 30°, čtyřhranný pohon, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 5.4025SQT15IK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 96
  • Délka konzoly (LPR): 143 mm
  • Funkční délka (WF): 118 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Čtyřhran 25x25 mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku