Údržbová jednotka 2dílná „Standard“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš, BG 4, G 1

Artiklové číslo: 174101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 174101
EAN / GTIN 4047322658515
Číslo výrobce 174101
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 2dílná „Standard“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar, pilotně řízená. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z předtlakového, zpětně ovládatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.

Charakteristika:

  • A: 222,0 mm
  • Š: 392,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek / hliník, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 4000 l/min
  • Manometr Ø: 63 mm
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C