Popis:
Údržbová jednotka 2dílná „Standard“ s polykarbonátovým zásobníkem, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar, pilotní. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z předtlakového, zpětně ovládatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.
Charakteristika:
- A: 222,0 mm
- Š: 392,0 mm
- C: 129,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek / hliník, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 3/4
- Nádoba: Polykarbonátová nádržka
- Průtok: 4000 l/min
- Manometr Ø: 63 mm
- kapací miska: PA
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 40 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C