Filtrační regulátor „Standard“, s polykarbonátovou nádobou, BG 4, G 1

Artiklové číslo: 174093
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 174093
EAN / GTIN 4047322658560
Číslo výrobce 174093
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „Standard“ s polykarbonátovou nádobou a manometrem, 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar, HA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem.

Charakteristika:

  • A: 125,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 263,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Hliník, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 12000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku