Bezpečnostní nízká obuv MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 2, Velikost 38

Artiklové číslo: 1728502-38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 38

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1728502-38
EAN / GTIN 4030839325643
Číslo výrobce 1728502-38
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál CORDURA®
  • Membrána GORE-TEX CROSSTECH®
  • Zavřená, polstrovaný jazyk
  • Semi-ortopedická stélka ESD černá
  • Ochrana proti průniku kovů
  • PU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • TPU svršek
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
  • Povrchová úprava bez použití kůže
  • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je optimálně přizpůsobena ergonomii dámských nohou.
  • Systém přizpůsobení BOA®

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku