Bezpečnostní nízká obuv MATTHEW Low ESD S3 Typ 3, velikost 39

Artiklové číslo: 1727603-39
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1727603-39
EAN / GTIN 4030839394519
Číslo výrobce 1727603-39
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podešve ESD černá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • PU/PU podešev ERGO-ACTIVE 2
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku