Pletený svetr s krátkým zipem FRONTLINE Nanterre, Unisex, Černá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 17205-939-09 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17205-939-09 4XL
EAN / GTIN 5711074550135
Číslo výrobce 17205-939-09 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Odolné výztuhy z kepru na částech výrobku prodlužují životnost výrobku
  • Zip na krku
  • Žebrované manžety na krku, rukávech a lemu
  • kapsy na rukávy s více přihrádkami, např. pro kolíky a kapesní svítilna

Charakteristika:

  • Moderní střih
  • Zip na krku
  • Žebrované manžety na krku, spodní okraj a zápěstí
  • Ramenní popruhy se suchým zipem
  • Keprům na částech výrobku
  • Kapsy s více přihrádkami z
  • Š
  • Pro kolíky a kapesní svítilna
  • Složení tkaniny: 50% vlna / 50% akryl
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 240 g /m² (12 GG)
  • Pletená tkanina.
  • Obvod hrudníku: 132 cm / 52 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 30° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Suché ležení
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku