Speciální ráčna (Lešení) 14X17

Artiklové číslo: 171S 14X17
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171S 14X17
EAN / GTIN 4991644653126
Číslo výrobce 171S 14X17
L-číslo L60050 7431
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 250 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Rukojeť
  • Přítlak: 14X17 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden