Kalhoty s kapsami na kolenou ADVANCED, Pánské, Černá, Velikost 90C52

Artiklové číslo: 17179-311-09 90C52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 17179-311-09 90C52
EAN / GTIN 5711074571963
Číslo výrobce 17179-311-09 90C52
L-číslo L01190 3145
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina je elastická ve všech směrech a nabízí nepřekonatelnou volnost pohybu, kde se nic netahuje ani neobtěžuje
  • Multifunkční strečová tkanina kombinuje nízkou hmotnost s velmi vysokou odolností a je také vodoodpudivá
  • Kolenní kapsy z odolné tkaniny CORDURA® jsou nastavitelné, takže ochrana kolene je vždy optimálně umístěna
  • Chránič kolen se snadno vkládá přes boční zip při nošení kalhoty
  • Efektivní větrání kolenního prostoru přes zip otvor na vnitřní straně nohavice kalhot
  • K dispozici ve třech různých délkách kroku jako standard, pro nejlepší střih a nejlépe umístěné detaily
  • Pro optimální pohodlí doporučujeme zvolit tento chránič kolena 00718-100
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • S vodoodpudivou úpravou
  • Dokonalá strečová tkanina s nízkou hmotností a vysokou odolností
  • Tkanina není téměř cítit na kůži, protože kapsy jsou integrovány do designu
  • Dvojité prošité švy na nohách a rozkrok
  • Nízký pas
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Poutka na opasek
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy
  • Stehenní kapsa s kapsou na mobilní telefon
  • Skládací taška na pravidla z tkaniny CORDURA® s extra kapsami
  • Kolenní kapsy z odolné CORDURA® (500 D)
  • Reflexní efekty
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenním polštářkem typu LONG dle EN 14404
  • Složení tkaniny: 92% polyamid / 8% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 235 g /m²
  • MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST. Může se snížit až o 2 %.
  • Délka kroku: 90 cm / 35 palců
  • Obvod pasu: Délka kroku: 90 cm / 35 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění