Fleecová mikina se zipem ADVANCED, Unisex, Černomodrá/černá, Velikost XS

Artiklové číslo: 17103-316-01009 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17103-316-01009 XS
EAN / GTIN 5711074601295
Číslo výrobce 17103-316-01009 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Hladký povrch fleecového materiálu zajišťuje, že se nečistoty a prach nezachytí
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Pružný a pružný, vysoký límec
  • Elastické rukávy a lem

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Stojáček
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Vnitřní kapsy
  • Elastické pásky na zápěstí a na spodním okraji
  • Strečová tkanina po stranách
  • Materiál: 94% polyester / 6% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Fleecová tkanina. Může se snížit až o 3 %.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku