Polo tričko CROSSOVER Grenoble, Unisex, Černomodrá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 17083-941-010 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 17083-941-010 2XL
EAN / GTIN 5711074543526
Číslo výrobce 17083-941-010 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • CoolDry je extrémně rychlé sušení, které zabraňuje ochlazení těla
  • CoolDry je materiál odvádějící vlhkost, který odvádí vlhkost od těla a ven z oblečení, kde se rychle odpařuje
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Švy v krku jsou potažené měkkým polstrovaným materiálem, takže nezasahují do
  • štěrbin po stranách

Charakteristika:

  • Prémiová
  • CoolDry je materiál odvádějící vlhkost
  • Rychleschnoucí
  • Moderní střih
  • Nákrčník
  • Panel tlačítek
  • Žebrované manžety na límci a rukávech
  • Sloty po stranách
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 165 g /m²
  • Piqué u metru. Může se snížit až o 5 %.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění