Standartní válec SAI, dvojčinný, Ø pístu 125, zdvih 700, G 1/2

Artiklové číslo: 170707
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 170707
EAN / GTIN 4047322654296
Číslo výrobce 170707
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Normový válec SAI, ISO 15552, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 125, zdvih 700, přípojka G 1/2, 1, 5-10 bar, -20 °C až 70 °C. Tyto válce se díky své robustní konstrukci a velmi dobrému poměru cena/výkon používají přednostně pro celou řadu aplikací. Ve standardním provedení je tento válec dvojčinný a vybaven magnetickým pístem a nastavitelným tlumením. Magnetické spínače se upevňují do T-drážek, které jsou umístěny na 2 stranách skříně. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 700 mm
  • Standardní: podle ISO 15552
  • Trubka: Hliníková profilová trubka s integrovanými T-drážkami
  • Řada: Řada SAI
  • Píst: Hliník
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: s nastavitelným tlumením
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 125 mm
  • Přípojka: G 1/2
  • pístnice: Ocel, tvrzená chromovaná
  • těsnicí materiál: NBR (O-kroužky)
  • Těsnění pístu: TPU (termoplastický polyuretan)
  • Průměr pístnice: 32 mm
  • Pístnice AG: M27x2
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Těsnění pístnice: TPU (termoplastický polyuretan)
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C