Popis:
Normový válec SAI, ISO 15552, dvojčinný magnet, Ø pístu 32, zdvih 500, připojení G 1/8, 1, 5-10 bar, -20 °C až 70 °C. Tyto válce se díky své robustní konstrukci a velmi dobrému poměru cena/výkon používají přednostně pro celou řadu aplikací. Ve standardním provedení je tento válec dvojčinný a vybaven magnetickým pístem a nastavitelným tlumením. Magnetické spínače se upevňují do T-drážek, které jsou umístěny na 2 stranách skříně. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 500 mm
- Standardní: podle ISO 15552
- Trubka: Hliníková profilová trubka s integrovanými T-drážkami
- Řada: Řada SAI
- Píst: Hliník
- magnet: s magnetem
- Tlumení: s nastavitelným tlumením
- Funkce: dvojčinný
- Ø pístu: 32 mm
- Přípojka: G 1/8
- pístnice: Ocel, tvrzená chromovaná
- těsnicí materiál: NBR (O-kroužky)
- Těsnění pístu: TPU (termoplastický polyuretan)
- Průměr pístnice: 12 mm
- Pístnice AG: M10x1,25
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Pracovní tlak min.: 1,5 bar
- Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
- Těsnění pístnice: TPU (termoplastický polyuretan)
- Teplotní rozsah max.: 70 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C