Zimní kombinéza HARDWEAR, Unisex, Černá/výstražná žlutá, Velikost XL

Artiklové číslo: 17019-231-0917 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17019-231-0917 XL
EAN / GTIN 5711074548415
Číslo výrobce 17019-231-0917 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Extra dlouhé zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou pro snadné použití s botami
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Sněhová stráž na vnitřní straně nohy udržuje sníh a špínu ven
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Rukávy s ochranou proti větru z materiálu COOLMAX® odvádějícího pot PO CELOU SEZÓNU - nastavitelné na délku a s otvorem pro palec

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Nastavitelná stabilizace na obou stranách kapoty
  • Prošívaná podšívka
  • Nálevkový krk s žebrovaným pasem na vnitřní straně
  • Větrací otvory se zipem pod pažemi
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Rukávy s ochranou proti větru z materiálu COOLMAX® odvádějícího pot PO CELOU SEZÓNU - nastavitelné na délku a s otvorem pro palec
  • Manžety s patentkami
  • Náprsní kapsy se zipem
  • D-kroužek
  • Zadní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Stehenní kapsa s kapsou na mobil, klopou a skrytými stiskovacími kolíky
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Sněhová stráž na vnitřní straně nohou
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Ripstop. Vodní sloupec > 10 000 mm podle EN ISO 811.
  • Obvod hrudníku: 112 cm / 44 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku