Termobunda ADVANCED, Unisex, Černá, Velikost S

Artiklové číslo: 17015-318-09 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 17015-318-09 S
EAN / GTIN 5711074553372
Číslo výrobce 17015-318-09 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Jedinečná izolace CLIMASCOT® účinně hřeje, je lehká, měkká a dá se stlačit na minimální objem.
  • Vodoodpudivá
  • Límec s žebrovanými manžetami
  • Náprsní kapsa je vhodná pro potisk loga
  • uvnitř kapes

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • S CLIMASCOT® Lehká izolace
  • Plná délka, vícebarevné zapínání na zip
  • Žebrované manžety na límci
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy s druky
  • Vnitřní kapsy
  • Žebrované manžety na spodním okraji a na zápěstí
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Prošívaná tkanina po metru. Může se snížit až o 3 %.
  • Obvod hrudníku: 92 cm / 36 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění