Kapuce COMPLETE MacKlin, Unisex, chrpová modrá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 17014-650-11 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17014-650-11 ONE
EAN / GTIN 5711074167791
Číslo výrobce 17014-650-11 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný MASCOTEX® s lepenými švy
  • Lehká podšívka
  • Nastavitelná elastická

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Lehká podšívka
  • Elastické šňůry na předním okraji, nastavitelné
  • Připevněn pomocí patentek
  • Vyhovuje 00930-650
  • Složení tkaniny: 100% polyester (MASCOTEX®)
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • kepr. Nepoužívejte změkčovací činidlo.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku