Bunda vyztužená ADVANCED, Unisex, Bílá/tmavě antracitová, Velikost XL

Artiklové číslo: 17001-411-0618 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17001-411-0618 XL
EAN / GTIN 5711074600373
Číslo výrobce 17001-411-0618 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina je elastická ve všech směrech a nabízí nepřekonatelnou volnost pohybu, kde se nic netahuje ani neobtěžuje
  • Multifunkční strečová tkanina kombinuje nízkou hmotnost s velmi vysokou odolností a je také vodotěsná
  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Lepší viditelnost pro životní prostředí s pomocí reflexních efektů
  • certifikovaných podle EN 343 - ochrana proti dešti

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Dokonalá strečová tkanina s nízkou hmotností a vysokou odolností
  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Uzávěr s voděodolným zipem a vnitřním ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Stojáček s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Náprsní kapsy se zipem
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Záda jsou prodloužená
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) na zápěstí
  • Otvory na zápěstí
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 87% polyamid / 13% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g /m²
  • MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST. TWill.
  • Obvod hrudníku: 112 cm / 44 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku