Sada kleští VDE 3 ks v provedení L-BOXX Mini

Artiklové číslo: 1692291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1692291
EAN / GTIN 4010886837399
Číslo výrobce 1692291
L-číslo L60160 4426
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Praktická sada
VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dutinková izolace
V GEDORE L-BOXX® Mini, včetně sortimentu přepážek
Rozměry: š 260 x h 155 x v 63 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 260 mm
  • Celková výška [mm]: 63 mm
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Vhodné produkty