AccuBird Pro CAS se 2 Li-Ion akumulátory 18V - 2,0 Ah / nabíječka v L-Boxu, 1 kus

Artiklové číslo: 1679662
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1679662
EAN / GTIN 4007081102445
Číslo výrobce 1679662
L-číslo L70291 101721
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

AccuBird Pro
Nejnovější generace akumulátorového nářadí pro osazování slepých nýtů - až 4× rychlejší než standardní akumulátorové nářadí na trhu!
Díky bezkartáčovému motoru a nastavovací síle 13 000 N je AccuBird Pro extrémně rychlý a nastavuje slepé nýty až do Ø 6 mm do všech materiálů.

Extrémně rychlý, téměř bez opotřebení
BLDC motor AccuBird Pro je extrémně odolný a téměř se neopotřebovává. Proces osazování je až 4krát rychlejší ve srovnání se standardním akumulátorovým nářadím na trhu a je srovnatelný s pneumaticko-hydraulickým nářadím pro osazování slepých nýtů. Volitelná funkce automatického zpětného chodu navíc zkracuje proces vytahování a AccuBird Pro je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Osvědčený a ergonomický
AccuBird Pro je rovněž vybaven osvědčeným systémem sklíčidlových čelistí s nízkým opotřebením a ergonomickým designem řady TAURUS. Pracovní rozsah slepých nýtů od Ø 2,4 mm hliníku do Ø 6 mm ve všech materiálech (max. Ø trnu 3,7 mm). Dbejte na to, aby bylo použito správné přítlačné pouzdro v souladu s návodem k obsluze!

Technické údaje:
  • Nastavení síly: 13 000 N
  • Hmotnost: 2,1 kg včetně baterie
  • Pohon: Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Pracovní zdvih: 25 mm

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 13000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 465 mm
  • Výška: 160 mm