Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, EWS - Varia VX3, 50.30VX3CTXRLIKI1TFL

Artiklové číslo: 165863
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
Katalogové číslo 165863
EAN / GTIN 4069739232782
Číslo výrobce 50.30VX3CTXRLIKI1TFL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, VDI30, axiální montáž s posunutými osami, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.30VX3CTXRLIKI1TFL
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 24 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Délka konzoly (LPR): 99 mm
  • Funkční délka (WF): 95 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480