Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, EWS - Varia VX4 následný článek: (MNR) 224796, 80.40VX4HAASSL20LIKD

Artiklové číslo: 165800
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
Katalogové číslo 165800
EAN / GTIN 4069739232157
Číslo výrobce 80.40VX4HAASSL20LIKD
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.40VX4HAASSL20LIKD
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 128 mm
  • Funkční délka (WF): 90 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: Spřáhlo s drápkem