Víceúčelová rukojeť 1/4″ - kód: 1649337

Artiklové číslo: 1649337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1649337
EAN / GTIN 4010886852828
Číslo výrobce 1649337
L-číslo L60160 4182
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Neklouzavá dvousložková rukojeť
S šestihrannou hlavicí 1/4″
Velmi všestranné použití.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 95 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku