TK NC strojní výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 1mm

Artiklové číslo: 164345 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8093
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 8093
Vnitřní chlazení ne
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 0,950 mm - 1,060 mm
Délka břitu Lc 6 mm
Délka vyložení L1 19 mm
Celková délka L 50 mm
Počet břitů Z 3
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Tolerance s možností konfigurace C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA
Kvalita s možností konfigurace 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164345 1
EAN / GTIN 4045197328106
Číslo výrobce 164345 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
13
Ocel < 900 N/mm
P
10
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje DIN 8093-2 se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Tak je dosahována nejvyšší přesnost obvodové házivosti a spolehlivost pracovního procesu.
Pro NC výstružníky GARANT není nutné opatřovat zvláštní upínače. S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.

Použití:

Pro vystružování průběžných otvorů, protože třísky jsou odstraněny ve směru řezání. Náběh lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Pro přesnost H7, viz č. 164340 a 164341.