Sada Nástrčný klíčů 3/8″ v modulu 1/3 ES

Artiklové číslo: 1640860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1640860
EAN / GTIN 4010886828403
Číslo výrobce 1640860
L-číslo L60160 3490
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se v modulech 1500 ES
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
Odolné proti olejům a kyselinám
Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový modul ES
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: ABS plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku