3/4″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (palec) 3/4“

Artiklové číslo: 16401A 3/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 16401A 3/4
EAN / GTIN 4991644431021
Číslo výrobce 16401A 3/4
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 43 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Délka: 13 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/4″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden