Digitální vestavný mikrometr 0-2″, Digimatic

Artiklové číslo: 164-164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164-164
EAN / GTIN 4946368610283
Číslo výrobce 164-164
L-číslo L40010 7071
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento digitální Vestavná mikrometrická hlavice s neotáčivým vřeteno nabízí následující výhody: Otočný displej, karbidový a neotáčivý vřeteno. Ideální pro integraci do strojů a měřicích přístrojů.

Charakteristika:

  • 2 x PRESET: Ano
  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 1,8 roku
  • Poznámky: neotáčivý vřeten
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Upínací stopka: Plochý
  • Zásobování energií: 2x baterie SR-44
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,00015”
  • Velikost / rozměr: 0,245 X 0,095 X 0,085 M
  • Rozsah měření: 0 - 2
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovem
  • Stopka ∅: 0,709”
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,00005”/0,001 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

Včetně 2x baterie SR-44, šroubováku