Bezpečnostní obuv Jo_ADVANCED Compo BOA® černá Mid ESD S3S, velikost 40

Artiklové číslo: 16391-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 16391-40
EAN / GTIN 4030839331576
Číslo výrobce 16391-40
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vložka do bot Basic grey.
  • Ochrana proti průniku kovu pomocí komponentů vyrobených z recyklovaných materiálů
  • PU/PU podrážka Jo_EXPLORE
  • Krytka PU
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/SC, tvar B.
  • Systém BOA® Fit

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku