Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 32 mm, 17.BMT32LYNX220

Artiklové číslo: 162834
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162834
EAN / GTIN 4069739216621
Číslo výrobce 17.BMT32LYNX220
L-číslo L31490 114231
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT45, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT32LYNX220
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 75
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 32 mm
  • Délka konzoly (LPR): 90 mm
  • Funkční délka (WF): 65 mm
  • Velikost stopky: BMT45
  • Velikost rozhraní: Ø 32,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku