Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, EWS - Varia VX4, 50.40VX4KRCTXRLI2

Artiklové číslo: 162785
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
Katalogové číslo 162785
EAN / GTIN 4069739216270
Číslo výrobce 50.40VX4KRCTXRLI2
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, axiální držák s odsazeným středem, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.40VX4KRCTXRLI2
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 98
  • Max. Krouticí moment (TQX): 40 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1,963:1
  • Délka konzoly (LPR): 111 mm
  • Funkční délka (WF): 107 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480