NPT výstružník 1:16, NPT: 1

Artiklové číslo: 162650 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

NPT Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Poměr kuželu: 1:16
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Menší ⌀ D3 28 mm
Větší ⌀ D2 30,7 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Poměr kuželu 1:16
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 10
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 43 mm
Celková délka L 130 mm
Stopka 4hran □ 20 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162650 1
EAN / GTIN 4045197940896
Číslo výrobce 162650 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pro přípravu kuželovitých NPT závitů. Spirálovité provedení, s válcovou stopkou a čtyřhranem.