PolyBulb nýty hliník/niro s plochou kulatou hlavou 4,8 x 11, 250 kusů

Artiklové číslo: 1619573
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1619573
EAN / GTIN 4007081092456
Číslo výrobce 1619573
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýty PolyBulb

Všeobecně
  • Velmi velká uzavírací hlava ve tvaru podložky je ideální pro citlivé aplikace s měkkými a křehkými materiály.
Zavírací hlavice ve tvaru podložky
  • Tento vysoce kvalitní tvar uzavírací hlavy rovnoměrně rozkládá přítlak na součást, což z něj činí ideální spojovací prvek pro nýtování měkkých a křehkých součástí
    , jako jsou plasty a kompozitní materiály.
  • Slepý nýt PolyBulb dosahuje mimořádně estetického vzoru usazení.
Velký rozsah upnutí
  • Jeden slepý nýt PolyBulb nahrazuje až tři běžné slepé nýty a snižuje rozmanitost dílů.
  • Kombinace několika rozměrů šetří
  • náklady na manipulaci a skladování a také trvale snižuje riziko záměny na pracovišti, a tím i následných problémů s kvalitou.
Řízená perforace
  • Slepý nýt PolyBulb vytváří optimální spojení vyplněním vyvrtaného otvoru podle požadavků.
Výhody
  • Velký rozsah upnutí
  • Tvar uzavírací hlavy ve tvaru podložky s velkou uzavírací hlavou Ø
  • Estetický vzor nastavení, pouze jedna výrazná uzavírací hlava
  • Vysoká pevnost v tahu a síla při zauzlování (zejména u plastových spojovacích materiálů).
  • Řízená perforace
  • Vynikající upínací vlastnosti
  • Zajištěný zbytkový nýtovací trn
  • Aplikace bez chrastění
  • Schopnost řízení procesu

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínání: 4,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 1,5 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 1,5 mm
  • max. Upínací délka: 4,5 mm
  • Průměr hlavy: 10 mm