Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX4 navazující článek: (MNR) 224744, 60.40VX4HAASSL40L

Artiklové číslo: 161845
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
Katalogové číslo 161845
EAN / GTIN 4069739209548
Číslo výrobce 60.40VX4HAASSL40L
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.40VX4HAASSL40L
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 103 mm
  • Funkční délka (WF): 65 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Spřáhlo s drápkem