Plochá tryska, 50 mm, 33,5 mm, tryska pro horkovzdušnou pistoli Bosch.

Artiklové číslo: 1609201795
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
Druh produktu Düse

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1609201795
EAN / GTIN 3165140013109
Číslo výrobce 1609201795
L-číslo L00590 2112
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Povrchové trysky pro horkovzdušné pistole rovnoměrně rozvádějí horký vzduch po povrchu pro sušení, odstraňování nátěrů nebo rozmrazování.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 75 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Šířka [mm]: 50
  • Hrubá hmotnost: 0,03 kg
  • Průměr mm: 33.5
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Objem: 0,293 dm3

Vhodné produkty