FireFox 1, 1 ks

Artiklové číslo: 1605610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1605610
EAN / GTIN 4007081090674
Číslo výrobce 1605610
L-číslo L70291 101619
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireFox 1

Pneumaticko-hydraulický nástroj pro seřizování matic slepých nýtů s volitelnou regulací zdvihu nebo seřizovací síly.

Výhody
  • Možnost nastavení zdvihu nebo nastavovací síly
  • Maximální zdvih jasně rozpoznatelný podle označení modrým kroužkem na stupnici zdvihu (1)
  • Rychlé a přesné přednastavení nastavovací síly pomocí barevně označeného nastavovacího kroužku (2)
  • Nová stupnice zdvihu, kterou lze snadno a bezpečně nastavit i za špatných světelných podmínek
Pracovní rozsah
  • Nastavuje slepé nýtovací matice od M3 do M6 ze všech materiálů kromě nerezové oceli M6.
Technické údaje
  • Hmotnost: 2,2kg
  • Nastavovací zdvih, max.: max. 7,5 mm
  • Nastavovací síla, nastavitelná, max.: cca 12 kN při 6 barech
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: Přibližně 1-2 litry na jednu seřizovací operaci (v závislosti na velikosti matice).
Rozsah dodávky
  • Trsátko a nosná část M6 (v pracovní poloze)
  • Závitový trn a nástavec M3, M4 a M5 (příslušenství)
  • 2x oboustranný otevřený klíč SW 24/27
  • 1x šestihranný šroubovák SW 3
  • 1x plnicí láhev s hydraulickým olejem 100 ml
  • 1x nádoba na doplňování oleje
  • Gumová patka
  • Karta pro rychlé nastavení
  • Karta s barevnými kódy
  • Návod k obsluze + seznam náhradních dílů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku