Vložky pro uložení nástrojů L-BOXX vložka pro GEX 185-LI

Artiklové číslo: 1600A03812
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A03812
EAN / GTIN 4053423344981
Číslo výrobce 1600A03812
L-číslo L00620 107651
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vložky pro uložení nářadí Vložka L-BOXX pro GEX 185-LI, Do této kompletní vložky lze bezpečně a přehledně uložit GEX 185-LI Professional. Je kompatibilní s L-BOXX 238 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru. 1/1 Vložka L-BOXX pro akumulátory a nabíječku

Charakteristika:

  • D-kroužky: ne
  • Velikost vložky: 1/1
  • Velikost L-BOXX: L-BOXX 238
  • ProClick připraven: ne
  • Stopa L-BOXX: ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku