Systém kufrů L-BOXX Contractor Set 3

Artiklové číslo: 1600A037DY
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
Katalogové číslo 1600A037DY
EAN / GTIN 4053423619096
Číslo výrobce 1600A037DY
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Systém kufrů L-BOXX Contractor Set 3, Systém L-BOXX Contractor je mobilní řešení pro ukládání nářadí, které spojuje dlouhou životnost s univerzálností. Modulární konstrukce umožňuje hladké propojení se všemi ostatními produkty systému L-BOXX Contractor. L-BOXX Contractor 170 umožňuje snadnou přepravu a organizaci nářadí a příslušenství. Stejně jako většina kufrů L-BOXX Contractor lze jej stohovat na nebo pod jakoukoli jinou součást řady L-BOXX Contractor. Díky nárazuvzdornému pouzdru, kovově vyztuženým rohům a utěsnění podle normy IP65 chrání L-BOXX Contractor 170 nářadí a příslušenství i v náročných podmínkách na staveništi. Byla vyvinuta pro vaše pohodlí a je vybavena předním madlem pro uvolnění jednou rukou a snadné přenášení. L-BOXX Contractor 170 je vybaven integrovanými hliníkovými lištami pro upevnění produktů ProClick. Všechny produkty L-BOXX Contractor jsou zpětně kompatibilní se standardními L-BOXXy.

Charakteristika:

  • D-kroužky: ne
  • ergonomická rukojeť: Ano
  • Klikové spojení: Ano
  • Maximální zatížení: 198,0kg
  • ProClick připraven: ano
  • Stopa L-BOXX: ano

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku