Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160

Artiklové číslo: 1600A0373Z
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
Katalogové číslo 1600A0373Z
EAN / GTIN 4053423341997
Číslo výrobce 1600A0373Z
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160, Výkonná baterie EXBA18V-150 poskytuje až o 280 % delší dobu provozu pro vynikající nepřetržitou práci i při náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah, interní laboratorní test). Foukání při minimálním výkonu s GBL 18V-750, neutrální proud vzduchu, bez přestávek). Používá nejnovější 5,0 Ah článek pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test. Okamžitý maximální výkon, plně nabitá nová baterie). Díky zesílenému, robustnímu pouzdru a vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 nabízí EXBA18V-150 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXAL18V-160 plně nabije akumulátor EXBA18V-150 za pouhých 60 minut s nabíjecím proudem 16 A, je vybaven technologií Intelligent Active Air Cooling 2.0 a FlexTemp Charging pro účinné chlazení a širší teplotní rozsah od -10 °C do +55 °C. Tato nabíječka má tři režimy: Standard, Power Boost pro nejrychlejší nabíjení a Long Life pro šetrnější nabíjení, které prodlužuje životnost akumulátoru. EXBA18V-150 je vybaven 5 LED diodami, které signalizují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. Ultrarychlá nabíječka pro vysoce výkonné aplikace s 5 LED diodami, které ukazují přesný stav nabití baterie. Tato nabíječka má tři režimy: Standardní režim, režim Power Boost pro nejrychlejší nabíjení a režim Long Life pro šetrnější nabíjení, které prodlužuje životnost baterie. Oba jsou kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s meziznačkovou aliancí akumulátorů AMPShare. EXBA18V-150 lze pomocí EXAL18V-160 plně nabít za pouhých 60 minut a váží pouze 1,52 kg. Karton

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 15,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 14,4 – 18 V
  • Napětí nabíjení akumulátoru, až: 18 V
  • Napětí akumulátoru, od: 14,4 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 2kg
  • Hmotnost nabíječky: 1kg
  • Nabíjecí proud: 16,0A

Vhodné produkty