Sada baterií/nabíječek 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Artiklové číslo: 1600A0373Y
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0373Y
EAN / GTIN 4053423342031
Číslo výrobce 1600A0373Y
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Sada baterií/nabíječek 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, Výkonná baterie EXBA18V-80 poskytuje až o 120 % delší dobu provozu i při náročném použití (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interní laboratorní test. Broušení měkké oceli pomocí GWS 18V-15 S + lamelový kotouč, intervaly 30 s s 5 s přestávkami). Je založen na pokročilé technologii „tabless“ článků pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test, okamžitý maximální výkon, plně nabitá nová baterie). Vysoce výkonná baterie EXBA18V-55 poskytuje maximální výkon až 2000 W pro náročné aplikace v kombinaci s delší dobou provozu (na základě interních laboratorních testů. Okamžitý maximální výkon s plně nabitou novou baterií). Díky zesílenému, robustnímu pouzdru a vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 zajišťují obě baterie odolnost a dlouhou životnost. EXAL18V2-320 nabíjí dvě baterie současně proudem 16 A, takže dvě baterie EXBA18V-80 se nabijí za pouhých 39 minut a dvě baterie EXBA18V-55 za 31 minut. Nabíječka je vybavena inteligentními technologiemi Active Air Cooling 3.0 a FlexTemp Charging, které rozšiřují teplotní rozsah na -10 °C až +55 °C. Výrazně snižuje prostoje tím, že umožňuje rychlé nabíjení teplých a studených baterií, které jsou všechny pohodlně uloženy ve speciálně vyrobené L-BOXX. Modely EXBA18V-80 a EXBA18V-55 jsou vybaveny 5 LED diodami, které signalizují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. Tento mobilní, ultrarychlý paralelní nabíječ nabízí tři režimy nabíjení: Standard, Power Boost a Long Life. Je vybaven 5 LED diodami pro přesné zobrazení stavu nabíjení. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. EXBA18V-80 váží 1,04 kg, zatímco EXBA18V-55 váží 1,02 kg. L-BOXX 162 velikost 5 (1 605 438 1L3)

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 8,0 Ah
  • Baterie 2, kapacita: 8,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 – 18 V
  • Napětí nabíjení akumulátoru, až: 18 V
  • Napětí akumulátoru, od: 18 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 1kg
  • Hmotnost akumulátoru 2: 1,035kg
  • Hmotnost nabíječky: 2kg
  • Nabíjecí proud: 16,0A

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku