Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80

Artiklové číslo: 1600A0373J
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0373J
EAN / GTIN 4053423342017
Číslo výrobce 1600A0373J
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, Vysoce výkonná baterie EXBA18V-40 poskytuje maximální výkon až 2000 W pro náročné aplikace (na základě interních laboratorních testů. Okamžitý maximální výkon s plně nabitou novou baterií) v extrémně kompaktním provedení. Je založen na pokročilé technologii „tabless“ článků, zatímco konvenční akumulátory mají „multi-tab“ články, které používají pouze dva vývody pro přenos proudu. To vede k zúžení, které zvyšuje odpor baterie. Technologie „Tabless“ eliminuje tento problém. Místo pouhých dvou proudových cest nabízí nespočet paralelních proudových cest. Výsledek: nižší odpor, méně tepla, působivý výkon a vynikající energetická hustota. Díky novému zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 a technologii článků „Tabless“ nabízí EXBA18V-40 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. Jednoduché a praktické: GAL 12V/18V-80 Professional je rychlá nabíječka s duálním napětím pro všechny 12V a 18V akumulátory Bosch Professional. Díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A lze baterii 18 V/4,0 Ah plně nabít za 38 minut. Tato nabíječka díky inteligentnímu systému Active Air Cooling 3.0 snižuje prostoje tím, že chladí baterii před, během a po nabíjení. Tento kompaktní nabíječ je díky řešení Bay-in-Bay velmi praktický. EXBA18V-40 je vybaven 5 LED diodami, které signalizují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. EXBA18V-40 a nabíječka GAL 12V/18V-80 jsou kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí více značek AMPShare. Nabíječka GAL 12V/18V-80 je navíc kompatibilní také se systémem Bosch Professional 12V. EXBA18V-40 váží pouze 605 g. GAL 12V/18V-80 se snadno montuje na zeď a je vybaven dvěma LED indikátory stavu nabití. Karton

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 4,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 10,8 – 18 V
  • Napětí nabíjení akumulátoru, až: 18 V
  • Napětí akumulátoru, od: 10,8 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 1kg
  • Hmotnost nabíječky: 1kg
  • Nabíjecí proud: 8,0A

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku