Popis:
Akumulátor EXBA18V-150, výkonný akumulátor EXBA18V-150 poskytuje až o 280 % delší dobu provozu pro vynikající nepřetržitou práci i při náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah, interní laboratorní test). Foukání při minimálním výkonu s GBL 18V-750, neutrální proud vzduchu, bez přestávek). Používá nejnovější 5,0 Ah článek pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test. Okamžitý maximální výkon, plně nabitá nová baterie). Výsledek: maximální životnost a maximální výkon. Díky zesílenému, robustnímu pouzdru a vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 nabízí EXBA18V-150 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXBA18V-150 má rozšířený rozsah teplot nabíjení od -10 °C do +55 °C teploty akumulátoru při použití s EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160. Je vybaven 5 LED diodami pro indikaci stavu nabití, zbývající kapacity a detekci rizika poruchy. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Lze jej plně nabít za pouhých 60 minut pomocí EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160 a váží pouze 1,52 kg. Karton
Charakteristika:
- Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 80 x 121 x 96 mm
- Kapacita akumulátoru: 15,0 Ah
- Napětí akumulátoru: 18,0 V