Akumulátorový zdroj EXBA18V-55

Artiklové číslo: 1600A036Z6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A036Z6
EAN / GTIN 4053423341041
Číslo výrobce 1600A036Z6
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátor EXBA18V-55, vysoce výkonný akumulátor EXBA18V-55 poskytuje maximální výkon až 2000 W pro náročné aplikace v kombinaci s delší dobou provozu (na základě interních laboratorních testů. Okamžitý maximální výkon s plně nabitým novým akumulátorem). Jeho vysoce výkonné články byly vyvinuty pro mimořádný výkon a nabízejí vynikající výkon a vynikající energetickou hustotu. Díky zesílenému, robustnímu pouzdru a vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 nabízí EXBA18V-55 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXBA18V-55 má rozšířený rozsah nabíjecích teplot od -10 °C do +55 °C při použití s EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160. Je vybaven 5 LED diodami pro indikaci stavu nabití, zbývající kapacity a detekci rizika poruchy. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Lze jej plně nabít za pouhých 31 minut pomocí EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160 a váží pouze 1,02 kg. Karton

Charakteristika:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 80 x 121 x 73 mm
  • Kapacita akumulátoru: 5,5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku